EGLO - SCHIRM Ø380 SCHWARZ/KUPFER 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61805
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 230 mm
Durchmesser - 380 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618056
Sonepar Artikelnummer
120751196
Hersteller Artikelnummer
61805
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61805
Hersteller Artikel Nr.:
61805
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
380 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.936 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


