EGLO - SCHIRM Ø380 WEISS 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61374
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613747
Sonepar Artikelnummer
120751069
Hersteller Artikelnummer
61374
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61374
Hersteller Artikel Nr.:
61374
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
380 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.079 kg


