EGLO - SCHIRM Ø475 ANTHRAZIT-BRAUN 'PASTERI PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61398
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613983
Sonepar Artikelnummer
120752023
Hersteller Artikelnummer
61398
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61398
Hersteller Artikel Nr.:
61398
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
180 mm
Durchmesser:
475 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.926 kg


