EGLO - SCHIRM Ø475 TAUPE/GOLD 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61849
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 160 mm
Durchmesser - 475 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618490
Sonepar Artikelnummer
120751403
Hersteller Artikelnummer
61849
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61849
Hersteller Artikel Nr.:
61849
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
160 mm
Durchmesser:
475 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.452 kg
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 dreiflammig inkl. opalem Diffusor. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


