EGLO - SCHIRM Ø475 TAUPE 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61397
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613976
Sonepar Artikelnummer
120751260
Hersteller Artikelnummer
61397
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61397
Hersteller Artikel Nr.:
61397
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
180 mm
Durchmesser:
475 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.926 kg


