EGLO - SCHIRM Ø530 CREME 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62138
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 230 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759621384
Sonepar Artikelnummer
120750590
Hersteller Artikelnummer
62138
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62138
Hersteller Artikel Nr.:
62138
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.603 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


