EGLO - SCHIRM Ø530 GRAU-MATT 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61818
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 220 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618186
Sonepar Artikelnummer
120750721
Hersteller Artikelnummer
61818
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61818
Hersteller Artikel Nr.:
61818
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
220 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.599 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


