EGLO - SCHIRM Ø530 TAUPE 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61381
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613815
Sonepar Artikelnummer
120750589
Hersteller Artikelnummer
61381
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61381
Hersteller Artikel Nr.:
61381
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.603 kg


