EGLO - SCHIRM Ø530 WEISS/KUPFER 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61816
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 220 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618162
Sonepar Artikelnummer
120751078
Hersteller Artikelnummer
61816
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61816
Hersteller Artikel Nr.:
61816
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
220 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.596 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


