Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SCHREIB-TL FLEXIBEL BLAU 'BASIC'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9232

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759923204

Sonepar Artikelnummer

120427179

Hersteller Artikelnummer

9232

Hersteller Typ

BASIC-9232

Hersteller Artikel Nr.:

9232

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

300 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

blau

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

200 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

0.870 kg

Die Schreibtischleuchte BASIC ist aus blauem Metall und einem beweglichen Leuchtenhals aus schwarzem Kunststoff gefertigt. Dank der weißen Innenseite des Lampenschirmes und des flexiblen Leuchtenhalses ist im Handumdrehen eine optimale sowie gezielte Ausleuchtung Ihres Arbeitsplatzes möglich. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über den Wippschalter am Leuchtenfuß möglich. Die Schreibtischlampe bietet mit ihrem klassischen Design eine praktische Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz – ob im Büro oder im Home Office am Schreibtisch. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Tischlampe für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.