EGLO - SEILABHÄNGUNG 15000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901537
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 1500 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606313259
Sonepar Artikelnummer
121233846
Hersteller Artikelnummer
901537
Hersteller Typ
SUSPENSION-901537
Hersteller Artikel Nr.:
901537
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.070 kg
Die EGLO EXPERT SUSPENSION hat eine Länge von 1500 mm und besteht aus Metall und Drahtseil. Die Drahtseilabhängung lässt sich werkzeuglos über die Klemmmechanik einstellen und sorgt für eine stufenlose Höhenanpassung für jede Feuchtraumleuchte aus dem EGLO EXPERT Sortiment.


