EGLO - SEILABHÄNGUNG CHROM ZU SALOBRENA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69536
Werkstoff - Stahl
Länge - 900 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695361
Sonepar Artikelnummer
121234282
Hersteller Artikelnummer
69536
Hersteller Typ
SALOBRENA-69536
Hersteller Artikel Nr.:
69536
Werkstoff:
Stahl
Länge:
900 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.118 kg
SEILABHÄNGUNG CHROM ZU SALOBRENA, Zubehör


