EGLO - SENSOR EINBAU BASIC DIM WIRELESS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69416
Werkstoff - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 74 mm
Durchmesser - 85 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694166
Sonepar Artikelnummer
121234165
Hersteller Artikelnummer
69416
Hersteller Typ
CASAMBI PORTFOLIO-69416
Hersteller Artikel Nr.:
69416
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
74 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.090 kg
SENSOR EINBAU BASIC DIM WIRELESS, Zubehör


