EGLO - SENSOR GEHÄUSE RS BASIC DIM WIRELESS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69417
Werkstoff - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 65 mm
Durchmesser - 95 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694173
Sonepar Artikelnummer
121234166
Hersteller Artikelnummer
69417
Hersteller Typ
CASAMBI PORTFOLIO-69417
Hersteller Artikel Nr.:
69417
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.055 kg
SENSOR GEHÄUSE RS BASIC DIM WIRELESS, Zubehör


