Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SET 3XLED-EINBAUSP.Ø86 SATIN-NICKEL 3x3.5W-1560LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH 'FUEVA 6'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SET 3XLED-EINBAUSP.Ø86 SATIN-NICKEL 3x3.5W-1560LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH  'FUEVA 6'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901403

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606330829

Sonepar Artikelnummer

121234044

Hersteller Artikelnummer

901403

Hersteller Typ

WL/DL Einbau LED-901403

Hersteller Artikel Nr.:

901403

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

RGB

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

75 mm

Einbaubreite:

75 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.390 kg

Die FUEVA 6 LED-Einbauleuchten im 3er-Set bringen dezente Eleganz und moderne Lichttechnik in dein Zuhause. Jeder der runden Spots verfügt über ein Gehäuse in gebürsteter Nickel-Optik und ist mit einem satinierten Diffusor ausgestattet, der für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung sorgt. Die integrierte CCT-Technologie ermöglicht die Wahl der Lichtfarbe – von warmweiß für entspannte Abende bis kaltweiß für konzentriertes Arbeiten. Mit einem Durchmesser von 86 mm sind die Einbauleuchten vielseitig einsetzbar, etwa in Fluren, Küchen oder im Homeoffice. Durch die flache Bauweise fügen sie sich nahezu unsichtbar in die Decke ein. Die fest verbauten LEDs überzeugen durch Energieeffizienz und Langlebigkeit.