Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SET 3XLED-EINBAUSP.Ø88 WS 2700K'SALICETO DIMMBAR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SET 3XLED-EINBAUSP.Ø88 WS 2700K'SALICETO DIMMBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900745

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606253722

Sonepar Artikelnummer

121111011

Hersteller Artikelnummer

900745

Hersteller Typ

SALICETO-900745

Hersteller Artikel Nr.:

900745

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

68 mm

Einbaubreite:

68 mm

Einbauhöhe:

50 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.520 kg

Das LED-Einbauspot-Set SALICETO kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Mit einem Einbaudurchmesser von 88 mm und der eleganten Oberfläche in Weiß fügen sich die Spots dezent in jede Decke ein. Die schwenkbaren Leuchtenköpfe ermöglichen eine individuelle Lichtausrichtung, perfekt um bestimmte Bereiche gezielt auszuleuchten oder Akzente zu setzen. Die integrierten LEDs erzeugen ein angenehm warmweißes Licht mit 2700 Kelvin, das eine gemütliche Atmosphäre schafft. Dank der modernen LED-Technologie sind die Spots besonders energieeffizient und langlebig, zudem spenden sie sofort volle Helligkeit ohne Aufwärmzeit. Ideal geeignet sind die SALICETO Spots für Wohnzimmer, Essbereiche, Flure oder auch Küchen.