Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SET 3XLED-EINBAUSPOT WS 4000K BEWEGLICH DIMMBAR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SET 3XLED-EINBAUSPOT WS 4000K BEWEGLICH DIMMBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33391

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759333911

Sonepar Artikelnummer

121110499

Hersteller Artikelnummer

33391

Hersteller Typ

SALICETO-33391

Hersteller Artikel Nr.:

33391

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

68 mm

Einbaubreite:

68 mm

Einbauhöhe:

50 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.460 kg

Das 3er Set SALICETO überzeugt mit Funktionalität, schlichter Eleganz und effizienter Lichttechnik. Die runden Einbauleuchten in Weiß verfügen über eine hochwertige LED-Lichtquelle mit jeweils 450 Lumen. Dank der neutralweißen Lichtfarbe eignen sie sich besonders für Bereiche mit höherem Lichtbedarf wie Küche, Büro oder Flur. Die Leuchten sind dimmbar und erlauben so eine individuelle Anpassung der Helligkeit. Der schwenkbare Lichtkopf ermöglicht eine gezielte Ausleuchtung von Möbelstücken oder Raumbereichen. Die geringe Einbautiefe von nur 42 mm macht sie auch für abgehängte Decken mit wenig Platz ideal. Der erforderliche Deckenausschnitt beträgt 68 mm.