Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SET 3XLED-ERDSPIESS SCHWARZ/WS 'ZANCARO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SET 3XLED-ERDSPIESS SCHWARZ/WS 'ZANCARO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902042

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606355846

Sonepar Artikelnummer

121233898

Hersteller Artikelnummer

902042

Hersteller Typ

ZANCARO-902042

Hersteller Artikel Nr.:

902042

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

3 W

Höhe/Tiefe:

600 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

30 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

0.400 kg

Die Erdspieße ''ZANCARO'' bilden ein Set aus drei miteinander verbundenen Einheiten, die durch ihre großzügige Reichweite eine beeindruckende Beleuchtungslösung für größere Außenbereiche bieten. Trotz ihrer Verbindung ermöglichen sie eine flexible und weiträumige Ausleuchtung von Gärten, Wegen oder Einfahrten. Die schwarze und weiße Farbgebung sorgt dabei für eine moderne und stilvolle Optik.