EGLO - SET M.3XSPOT GU10 WEISS 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901668
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Länge - 1020 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323524
Sonepar Artikelnummer
121221229
Hersteller Artikelnummer
901668
Hersteller Typ
EASYT-901668
Hersteller Artikel Nr.:
901668
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Länge:
1020 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
55 mm
Höhe:
140 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051940
Gewicht:
1.500 kg


