EGLO - SET M.4XSPOT GU10 SCHWARZ 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901652
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - schwarz
Länge - 1925 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323371
Sonepar Artikelnummer
121221216
Hersteller Artikelnummer
901652
Hersteller Typ
EASYT-901652
Hersteller Artikel Nr.:
901652
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
1925 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
55 mm
Höhe:
140 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051940
Gewicht:
1.700 kg


