Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SET-SEILABHÄNUNG SCHWARZ 'SUSPENSION'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SET-SEILABHÄNUNG SCHWARZ 'SUSPENSION'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902332

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter

  • Lichtaustritt - indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606369096

Sonepar Artikelnummer

121366591

Hersteller Artikelnummer

902332

Hersteller Typ

SUSPENSION - 902332

Hersteller Artikel Nr.:

902332

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

UV-Filter

Lichtaustritt:

indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Höhe/Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.292 kg

Seilabhängung kompatibel für die Serien Martelliano Roccamorice Pietrangeli