EGLO - SET-SEILABHÄNUNG WEISS 'SUSPENSION'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902325
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606358441
Sonepar Artikelnummer
121406765
Hersteller Artikelnummer
902325
Hersteller Typ
SUSPENSION-902325
Hersteller Artikel Nr.:
902325
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.292 kg


