Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED-CCT-TL M.TOUCH WEISS 'SIMERI'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED-CCT-TL M.TOUCH WEISS 'SIMERI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75877

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759758776

Sonepar Artikelnummer

121233933

Hersteller Artikelnummer

75877

Hersteller Typ

SIMERI-75877

Hersteller Artikel Nr.:

75877

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

3 W

Höhe/Tiefe:

310 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.640 kg

Die ''SIMERI'' ist eine vielseitige Akkutischleuchte mit CCT-Funktion, die warmweißes bis kaltweißes Licht nach Bedarf ermöglicht. Sie lässt sich flexibel per USB-C-Kabel oder Solarpanel aufladen und bietet damit maximale Unabhängigkeit. Durch die Touch-Steuerung kann die Leuchte bequem ein- und ausgeschaltet sowie das Licht nach Wunsch angepasst werden. Mit ihrem modernen weißen Design ist sie eine stilvolle und funktionale Lichtquelle für unterschiedliche Einsatzbereiche.