Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED ERDSPIESS SENSOR SW/WS'ALTILIA

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED ERDSPIESS SENSOR SW/WS'ALTILIA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901075

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606298020

Sonepar Artikelnummer

121221530

Hersteller Artikelnummer

901075

Hersteller Typ

ALTILIA-901075

Hersteller Artikel Nr.:

901075

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Höhe/Tiefe:

1060 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

155 mm

Länge:

155 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.963 kg

Die Solar-LED-Stehleuchte ''ALTILIA'' in Schwarz und Weiß bietet eine energieeffiziente Lösung für die Beleuchtung im Außenbereich. Ausgestattet mit einem integrierten Bewegungssensor, schaltet sich die Leuchte nur bei erfasster Bewegung ein, was eine gezielte und sparsame Beleuchtung ermöglicht. Die Stehleuchte eignet sich hervorragend für die Platzierung entlang von Wegen, in Gärten oder auf Grundstücken, um gezielt bestimmte Bereiche zu beleuchten. Dank der Solar-Technologie lädt sich die Leuchte tagsüber auf und bietet nachts automatisch Licht, ohne dass ein zusätzlicher Stromanschluss erforderlich ist.