Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED ERDSPIESS SENSOR SW/WS'ALTILIA

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED ERDSPIESS SENSOR SW/WS'ALTILIA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901074

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606298013

Sonepar Artikelnummer

121221529

Hersteller Artikelnummer

901074

Hersteller Typ

ALTILIA-901074

Hersteller Artikel Nr.:

901074

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Höhe/Tiefe:

560 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

155 mm

Länge:

155 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.775 kg

Die Solar-Erdspeißleuchte ''ALTILIA'' in Schwarz und Weiß ist eine praktische und umweltfreundliche Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Ausgestattet mit einem integrierten Bewegungssensor, schaltet sich die Leuchte nur ein, wenn sie Bewegung erfasst, was eine effiziente Nutzung der Energie garantiert. Dank des robusten Erdspießes lässt sich die Leuchte flexibel im Garten, auf Wegen oder in Beeten platzieren. Die Solar-Technologie sorgt dafür, dass die Leuchte tagsüber aufgeladen wird und nachts automatisch aktiviert wird, um gezielt Bereiche im Außenbereich zu beleuchten.