Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED STL M.ZUG.SW/WS 'SCORDIANO-L'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED STL M.ZUG.SW/WS 'SCORDIANO-L'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901899

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Lichtfarbe - RGB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606355136

Sonepar Artikelnummer

121233919

Hersteller Artikelnummer

901899

Hersteller Typ

SCORDIANO-L-901899

Hersteller Artikel Nr.:

901899

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Lichtfarbe:

RGB

Höhe/Tiefe:

1200 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

130 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

2.083 kg

Die ''SCORDIANO-L'' ist eine stilvolle Akkustehleuchte, die flexibel per USB-C-Kabel oder über ihr integriertes Solarpanel aufgeladen werden kann. Mit dem praktischen Zugschalter lässt sie sich mühelos ein- und ausschalten. Ihr elegantes Design in Schwarz und Weiß macht sie zu einer vielseitigen Lichtquelle, die sich harmonisch in verschiedene Umgebungen einfügt. Ob als stimmungsvolle Beleuchtung für gemütliche Abende oder als dezente Lichtquelle für den Wohnbereich.