Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED TL BRAUN/SW 'MARLIANO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED TL BRAUN/SW 'MARLIANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901088

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606297955

Sonepar Artikelnummer

121221542

Hersteller Artikelnummer

901088

Hersteller Typ

MARLIANO-901088

Hersteller Artikel Nr.:

901088

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Nein

Höhe/Tiefe:

240 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Holz

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

210 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.710 kg

Die Solar-LED-Tischleuchte ''MARLIANO'' in Braun und Schwarz ist eine elegante und praktische Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Diese Tischleuchte wird durch Solarenergie betrieben, wodurch sie unabhängig von Stromquellen im Freien eingesetzt werden kann. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz auf Tischen oder in gemütlichen Gartenecken, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Dank der robusten Bauweise und der nachhaltigen Energiequelle ist sie ideal für den Garten, die Terrasse oder den Balkon und sorgt für ein stimmungsvolles Licht bei jeder Gelegenheit.