Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED TL M.ZUG.WEISS 'SCORDIANO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED TL M.ZUG.WEISS 'SCORDIANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901901

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606355129

Sonepar Artikelnummer

121233920

Hersteller Artikelnummer

901901

Hersteller Typ

SCORDIANO-901901

Hersteller Artikel Nr.:

901901

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

380 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.700 kg

Die ''SCORDIANO'' ist eine elegante Akkutischleuchte, die sowohl per USB-C-Kabel als auch über ihr integriertes Solarpanel aufgeladen werden kann. Dank des praktischen Zugschalters lässt sie sich einfach ein- und ausschalten, was sie besonders benutzerfreundlich macht. Mit ihrem stilvollen Design in Weiß fügt sie sich harmonisch in jede Umgebung ein und sorgt für eine angenehme Beleuchtung – sei es auf dem Tisch beim geselligen Beisammensein oder als stimmungsvolle Lichtquelle für entspannte Momente.