Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR ANTHRAZIT 'VOSCARI

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR ANTHRAZIT 'VOSCARI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901916

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606355020

Sonepar Artikelnummer

121233891

Hersteller Artikelnummer

901916

Hersteller Typ

VOSCARI-901916

Hersteller Artikel Nr.:

901916

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP54

Höhe/Tiefe:

50 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

285 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.380 kg

Die Solarwandleuchte ''VOSCARI'' in Anthrazit mit Bewegungssensor bietet eine leistungsstarke Beleuchtung dank ihrer High-Lumen-Technologie. Sie ist ideal für den Außenbereich und sorgt für eine zuverlässige, effiziente Beleuchtung bei Nacht. Der integrierte Bewegungssensor aktiviert das Licht nur bei Bedarf, was Energie spart und die Leuchte besonders langlebig macht.