EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW 'FRIGENTO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902433
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP44
Schlagfestigkeit - IK03
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606389360
Sonepar Artikelnummer
121406749
Hersteller Artikelnummer
902433
Hersteller Typ
FRIGENTO-902433
Hersteller Artikel Nr.:
902433
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Höhe/Tiefe:
150 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
140 mm
Durchmesser:
0 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.658 kg


