Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW/WS 'ALTILIA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW/WS 'ALTILIA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901073

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606298006

Sonepar Artikelnummer

121221528

Hersteller Artikelnummer

901073

Hersteller Typ

ALTILIA-901073

Hersteller Artikel Nr.:

901073

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Höhe/Tiefe:

200 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

155 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.688 kg

Die Solar-Wandleuchte ''ALTILIA'' in Schwarz und Weiß ist eine moderne und energieeffiziente Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Ausgestattet mit einem integrierten Bewegungssensor, aktiviert sich die Leuchte nur bei erfasster Bewegung, was eine effiziente und ressourcenschonende Nutzung ermöglicht. Ideal für die Beleuchtung von Eingangsbereichen, Gartenwänden oder Terrassen, sorgt die Solar-Technologie dafür, dass die Leuchte tagsüber auflädt und in der Nacht automatisch leuchtet. Der Sensor stellt sicher, dass das Licht nur bei Bedarf eingeschaltet wird, wodurch der Energieverbrauch optimiert wird.