Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW/WS 'CERRISI'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW/WS 'CERRISI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901079

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606298068

Sonepar Artikelnummer

121221534

Hersteller Artikelnummer

901079

Hersteller Typ

CERRISI-901079

Hersteller Artikel Nr.:

901079

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

7 W

Höhe/Tiefe:

105 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

250 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.525 kg

Die Solar-Wandleuchte ''CERRISI'' in Schwarz und Weiß ist eine moderne und energieeffiziente Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Ausgestattet mit einem integrierten Bewegungssensor, aktiviert sich die Leuchte automatisch, wenn sie eine Bewegung im Erfassungsbereich registriert. Die Solar-Technologie ermöglicht eine umweltfreundliche Nutzung, da die Leuchte tagsüber aufgeladen wird und nachts für eine zuverlässige Beleuchtung sorgt. Perfekt geeignet für Hauswände, Einfahrten oder Gärten, bietet sie sowohl Sicherheit als auch eine stilvolle Akzentbeleuchtung.