Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW/WS 'DREOLI'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW/WS 'DREOLI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901071

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606297986

Sonepar Artikelnummer

121221526

Hersteller Artikelnummer

901071

Hersteller Typ

DREOLI-901071

Hersteller Artikel Nr.:

901071

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Höhe/Tiefe:

210 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

175 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.588 kg

Die Solar-Wandleuchte ''DREOLI'' in Schwarz und Weiß ist mit einem praktischen Bewegungssensor ausgestattet. Diese innovative Wandleuchte wird durch Sonnenenergie betrieben, wodurch sie besonders umweltfreundlich und energieeffizient ist. Der integrierte Sensor sorgt dafür, dass die Leuchte nur dann aktiviert wird, wenn Bewegung erkannt wird, und schaltet sich automatisch wieder aus, wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist. Diese Funktion macht die Wandleuchte ideal für den Außenbereich, um Gehwege, Eingänge oder Gärten effizient zu beleuchten.