Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW/WS 'PANETTIERI'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SOLAR-LED WL M.SENSOR SW/WS 'PANETTIERI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901085

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606297887

Sonepar Artikelnummer

121221539

Hersteller Artikelnummer

901085

Hersteller Typ

PANETTIERI-901085

Hersteller Artikel Nr.:

901085

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Höhe/Tiefe:

170 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

145 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.590 kg

Die Solar-Wandleuchte ''PANETTIERI'' in Schwarz und Weiß bietet eine effiziente Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Ausgestattet mit einem Bewegungssensor, aktiviert sich die Leuchte automatisch, sobald eine Bewegung erkannt wird. Das Solarpanel ist separat vom Strahler verbaut, was eine flexible Installation und eine optimale Sonnenenergieaufnahme ermöglicht. Diese Wandleuchte ist ideal für die Beleuchtung von Gärten, Wegen oder Eingängen und bietet eine nachhaltige, energieeffiziente Lösung, die den Außenbereich sowohl sicher als auch stilvoll beleuchtet.