Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SPOT/1 GU10 GERADE WEISS 'EASYT'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SPOT/1 GU10 GERADE WEISS 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901663

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 10 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606323548

Sonepar Artikelnummer

121221225

Hersteller Artikelnummer

901663

Hersteller Typ

EASYT-901663

Hersteller Artikel Nr.:

901663

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

10 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Fassung:

GU10

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

120 mm

Außendurchmesser:

55 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051940

Gewicht:

0.200 kg

Der Spot ''EASYT SPOT TUBE'' in Weiß ist eine vielseitige und moderne Beleuchtungslösung für das flexible Tracksystem. Ausgestattet mit einer GU10-Fassung, ermöglicht er eine gezielte und effiziente Beleuchtung. Das Design und die schlichte weiße Oberfläche sorgen für eine elegante, zeitgemäße Optik, die sich problemlos in verschiedene Raumkonzepte einfügt. Ideal für präzise Akzentbeleuchtung in Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen, lässt sich dieser Spot flexibel in das Tracksystem integrieren und bietet eine individuell anpassbare Beleuchtungslösung.