Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SPOT/1 GU10 SCHWARZ 'EASYT'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SPOT/1 GU10 SCHWARZ 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901648

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 10 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606323418

Sonepar Artikelnummer

121221214

Hersteller Artikelnummer

901648

Hersteller Typ

EASYT-901648

Hersteller Artikel Nr.:

901648

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

10 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Fassung:

GU10

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

120 mm

Außendurchmesser:

55 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051940

Gewicht:

0.190 kg

Der Spot ''EASYT SPOT RING'' in Schwarz ist eine vielseitige und moderne Beleuchtungslösung für das flexible Tracksystem. Ausgestattet mit einer GU10-Fassung, ermöglicht er eine gezielte und effiziente Beleuchtung. Das Design und die schlichte schwarze Oberfläche sorgen für eine elegante, zeitgemäße Optik, die sich problemlos in verschiedene Raumkonzepte einfügt. Ideal für präzise Akzentbeleuchtung in Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen, lässt sich dieser Spot flexibel in das Tracksystem integrieren und bietet eine individuell anpassbare Beleuchtungslösung.