EGLO - SPOTGEHÄUSE 100X100 WS RÜCKVERS. 'ZIGO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61711
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Max. Systemleistung - 35 W
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759617110
Sonepar Artikelnummer
120751414
Hersteller Artikelnummer
61711
Hersteller Typ
ZIGO-61711
Hersteller Artikel Nr.:
61711
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Max. Systemleistung:
35 W
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.167 kg


