EGLO - SPOTGEHÄUSE 110X110 SW SCHW.RÜCKV.'ZIGO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69375
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Max. Systemleistung - 35 W
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693756
Sonepar Artikelnummer
121234124
Hersteller Artikelnummer
69375
Hersteller Typ
ZIGO-69375
Hersteller Artikel Nr.:
69375
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Systemleistung:
35 W
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg


