EGLO - SPOTGEHÄUSE 83X83 NICKEL-M/SAT'TEDO IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68577
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Nickel
Max. Systemleistung - 35 W
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759685775
Sonepar Artikelnummer
121114620
Hersteller Artikelnummer
68577
Hersteller Typ
TEDO PRO IP65 - 68577
Hersteller Artikel Nr.:
68577
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Nickel
Max. Systemleistung:
35 W
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
GU10
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Einbaulänge:
72 mm
Einbaubreite:
72 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.182 kg


