EGLO - SPOTGEHÄUSE MESSING 'TEDO PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61514
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Messing
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - GU10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759615147
Sonepar Artikelnummer
120752096
Hersteller Artikelnummer
61514
Hersteller Typ
TEDO PRO-61514
Hersteller Artikel Nr.:
61514
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Messing
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
120 mm
Außendurchmesser:
82 mm
Einbaulänge:
68 mm
Einbaubreite:
68 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


