EGLO - SPOTGEHÄUSE Ø83 NICKEL-M/SAT.'TEDO IP65'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68574
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Nickel
Max. Systemleistung - 35 W
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759685744
Sonepar Artikelnummer
121114617
Hersteller Artikelnummer
68574
Hersteller Typ
TEDO PRO IP65 - 68574
Hersteller Artikel Nr.:
68574
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Nickel
Max. Systemleistung:
35 W
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
GU10
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
58 mm
Außendurchmesser:
83 mm
Einbaulänge:
72 mm
Einbaubreite:
72 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.164 kg


