Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SQUARE TILTABLE BEZEL CHROM

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SQUARE TILTABLE BEZEL CHROM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EX08-EASQ-CHN

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010527934062

Sonepar Artikelnummer

121406822

Hersteller Artikelnummer

6EX08-EASQ-CHN

Hersteller Typ

6EX08-EASQ-CHN

Hersteller Artikel Nr.:

6EX08-EASQ-CHN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.025 kg

Einbaurahmen eckig schwenkbar aus hochwertigem Kunststoff für Lichtmodul EXUMA, Gehäusefarbe: chrome, Abmessungen: LxBxH: 82 mm x 82 mm x 2 mm, Deckenausschnitt: DMxET: ? 68 mm x 60 mm, Gewicht: 0.1kg, passend für EXUMA Lichtmodul: 6EX08-EACCT1-LTWHN (6W), 6EX08-EACCT1-HTWHN (12W)