Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STÄNDER WEISS 'MURAGLIE'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STÄNDER WEISS 'MURAGLIE'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74079

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter

  • Lichtaustritt - indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759740795

Sonepar Artikelnummer

121233957

Hersteller Artikelnummer

74079

Hersteller Typ

MURAGLIE-74079

Hersteller Artikel Nr.:

74079

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

UV-Filter

Lichtaustritt:

indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

305 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.435 kg

Dieser Ständer in Weiß wurde speziell für die Akkuleuchte ''MURAGLIE'' entwickelt. Dank der Magnetbefestigung lässt sich die Leuchte mühelos anbringen und flexibel positionieren. Eine stilvolle und praktische Lösung für individuelle Beleuchtung.