EGLO - STARTERSET WEISS 'TPLUS'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901754
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 950 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606329632
Sonepar Artikelnummer
121221243
Hersteller Artikelnummer
901754
Hersteller Typ
TPLUS-901754
Hersteller Artikel Nr.:
901754
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
950 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.650 kg
Das Starterset ''TPLUS STARTER SET'' in Weiß bietet eine umfassende Basis für die Einrichtung Ihres Track Plus Systems. Es umfasst alle wesentlichen Komponenten, um das System schnell und einfach in Betrieb zu nehmen: eine Schiene, einen Treiber, einen Wand-Decken-Verbinder, zwei Abdeckungen, zwei Endkappen und eine praktische Fernbedienung zur Steuerung der Beleuchtung. Das elegante weiße Design harmoniert mit modernen Einrichtungskonzepten und ermöglicht eine flexible und maßgeschneiderte Beleuchtungslösung. Ideal für Wohnräume, Büros oder Geschäftsräume, bietet dieses Starterset den perfekten Einstieg in das Track Plus System.


