Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STECKER/ADAPTER 24V SCHWARZ

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STECKER/ADAPTER 24V SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter

  • Lichtaustritt - indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606358489

Sonepar Artikelnummer

121396382

Hersteller Artikelnummer

902001

Hersteller Typ

ADAPTER-902001

Hersteller Artikel Nr.:

902001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

UV-Filter

Lichtaustritt:

indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Höhe/Tiefe:

64 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.080 kg

Der Adapter wurde speziell für den Betrieb der LED Unterbauleuchten SELRINO und LERCA entwickelt und bietet eine stabile 24 W-Stromversorgung für den Anschluss an haushaltsübliche Steckdosen. Mit einer Kabellänge von 1500 mm lässt sich die Spannungsquelle flexibel platzieren – ideal bei räumlich getrennten Licht- und Steckdosensituationen.