Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - Stehleuchte/1 E27 SCHWARZ/BAMBUS 'MONTEZUELO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - Stehleuchte/1 E27 SCHWARZ/BAMBUS 'MONTEZUELO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390155

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606240548

Sonepar Artikelnummer

121068704

Hersteller Artikelnummer

390155

Hersteller Typ

MONTEZUELO-390155

Hersteller Artikel Nr.:

390155

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

1490 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

500 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

3.625 kg

Die Stehleuchte MONTEZUELO besteht aus einem dreibeinigen, schwarzen Metall-Fuß und einem naturfarbenen Lampenschirm aus Bambus-Streben. Durch die Streben des Leuchtenschirms entstehen im eingeschalteten Zustand faszinierende Licht- und Schattenspiele. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Fußtrittschalter am Kabel möglich. Die Stehlampe im angesagten Material-Mix aus Bambus und Metall rundet moderne Einrichtungsstile optimal ab und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.