EGLO - Stehleuchte/1 E27 SW/MS-GEB/GRAU-MS 'ALMERIMAR'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390174
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 40 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606243044
Sonepar Artikelnummer
121068716
Hersteller Artikelnummer
390174
Hersteller Typ
ALMERIMAR-390174
Hersteller Artikel Nr.:
390174
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
40 W
Höhe/Tiefe:
1805 mm
Leuchtenköpfe beweglich:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtaustritt:
indirekt
Justierbar:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
410 mm
Länge:
1100 mm
Durchmesser:
0 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
15.900 kg


