EGLO - STL/1 BRAUN-KUPFER 'SAGANTO 1'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63465
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 60 W
Höhe/Tiefe - 1665 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759634650
Sonepar Artikelnummer
120750604
Hersteller Artikelnummer
63465
Hersteller Typ
SAGANTO 1 PRO-63465
Hersteller Artikel Nr.:
63465
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
1665 mm
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Schalter:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
9.064 kg


