Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E14 LODENGRÜN 'TILSTON'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 E14 LODENGRÜN 'TILSTON'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44137

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Höhe/Tiefe - 1425 mm

  • Leuchtenköpfe beweglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606359707

Sonepar Artikelnummer

121314934

Hersteller Artikelnummer

44137

Hersteller Typ

TILSTON - 44137

Hersteller Artikel Nr.:

44137

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Höhe/Tiefe:

1425 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

130 mm

Länge:

125 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

3.630 kg

EGLO TILSTON Stehleuchte. 1-flammig, E14, Lodengrün. Elegante Standlampe.