Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E14 SANDFARBEN/WEISS 'FIORANA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 E14 SANDFARBEN/WEISS 'FIORANA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901112

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Höhe/Tiefe - 1405 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606306923

Sonepar Artikelnummer

121221351

Hersteller Artikelnummer

901112

Hersteller Typ

FIORANA-901112

Hersteller Artikel Nr.:

901112

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Höhe/Tiefe:

1405 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

150 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.487 kg

Die Stehleuchte \''FIORANA\'' in sandfarbener Ausführung mit einem weißen Schirm kombiniert modernes Design mit einer sanften, einladenden Atmosphäre. Der weiße Schirm sorgt für eine gleichmäßige, angenehme Beleuchtung, während die sandfarbene Basis der Leuchte für einen dezenten, aber eleganten Look sorgt. Diese Stehleuchte eignet sich hervorragend für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder als stilvolles Detail in verschiedenen Raumkonzepten. Mit einer E14-Fassung bietet sie die Möglichkeit, das Licht individuell anzupassen und eine gemütliche, warme Stimmung zu schaffen.